›

UNITRONIC 100 7X0,14

Cod. Rexel RR0028014
Cod. Produttore 0028014
Cod. EAN 4044773044331

Informazioni principali

  • Configurazione: 7X0,14
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: resistente e flessibile
  • Protezione EMI: ottimale
  • Applicazioni: impianti elettrici e controllo
  • Installazione: facile in spazi ristretti
  • Durata: elevata nel tempo
  • Serie: UNITRONIC 100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC 100 con configurazione 7X0,14 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una trasmissione efficiente del segnale e una protezione ottimale contro interferenze elettromagnetiche. La sua struttura compatta e flessibile lo rende ideale per installazioni in spazi ristretti, assicurando facilità di posa e durata nel tempo. Questo cavo è particolarmente adatto per impianti elettrici e sistemi di controllo che necessitano di precisione e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

27 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

7

diametro esterno circa

4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

60 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC 100 7X0,14