›

UNITRONIC 100 5X0,14

Cod. Rexel RR0028012
Cod. Produttore 0028012
Cod. EAN 4044773044355

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 5x0,14 mm²
  • Struttura: flessibile
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Resistenza: alta durata
  • Uso: trasmissione segnali
  • Installazione: spazi ridotti
  • Serie: UNITRONIC 100
  • Affidabilità: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC 100 5X0,14 è un prodotto elettrico di alta qualità, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nella trasmissione dei segnali. Caratterizzato da una struttura con cinque conduttori da 0,14 mm², garantisce una perfetta conduzione elettrica e una flessibilità ottimale per installazioni in spazi ridotti. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua costruzione robusta lo rende adatto a impieghi in ambito industriale e civile, offrendo una soluzione efficiente per il cablaggio elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

22 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

5

diametro esterno circa

3,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

55,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC 100 5X0,14