›

UNITRONIC 100 2X0,14

Cod. Rexel RR0028009
Cod. Produttore 0028009
Cod. EAN 4044773044515

Informazioni principali

  • Sezione: 0,14 mm²
  • Numero conduttori: 2
  • Protezione: Contro interferenze EMI
  • Applicazione: Trasmissione dati e segnale
  • Materiale: Isolante di alta qualità
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Ambiente: Industriale e commerciale
  • Serie: UNITRONIC 100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC 100 2X0,14 è un componente elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle applicazioni di trasmissione dati e segnale. Caratterizzato da una sezione di 0,14 mm² e due conduttori, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza meccanica. Realizzato con materiali isolanti di prima scelta, assicura una protezione efficace contro interferenze elettromagnetiche, mantenendo l’integrità del segnale. La sua costruzione robusta lo rende adatto a diversi ambienti industriali e commerciali, assicurando durata e sicurezza nell’uso quotidiano.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

12 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

45 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

12 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC 100 2X0,14