›

UNITRONIC 100 24X0,25

Cod. Rexel RR0028036/100
Cod. Produttore 0028036/100
Cod. EAN 4044774706672

Informazioni principali

  • Serie: UNITRONIC 100
  • 24 fili da 0,25 mm²
  • Alta affidabilità
  • Ottima trasmissione segnale
  • Conduttore materiali qualità
  • Adatto a impiantistica elettrica
  • Progettato per prestazioni elevate
  • Durata e precisione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC con 24 fili da 0,25 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare una trasmissione efficiente del segnale. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata nel campo dell'impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

163 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

24

diametro esterno circa

9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC 100 24X0,25