›

UNITRONIC 100 24X0,14

Cod. Rexel RR0028019
Cod. Produttore 0028019
Cod. EAN 4044773044232

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 0,14 mm²
  • Numero conduttori: 24
  • Tipo cavo: UNITRONIC 100
  • Applicazione: segnale e trasmissione
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: all'usura
  • Uso: industriale e commerciale
  • Serie: UNITRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC 100 24X0,14 è un prodotto elettrico di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Composto da 24 conduttori di sezione 0,14 mm², è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente del segnale e una elevata flessibilità. La sua costruzione robusta assicura resistenza all'usura e lunga durata nel tempo, rendendolo adatto a diversi ambienti industriali e commerciali. Questo cavo è una soluzione versatile per connessioni elettriche precise e sicure.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

94 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

24

diametro esterno circa

7,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

108 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC 100 24X0,14