›

UNITRONIC 100 10X0,25

Cod. Rexel RR0028032/100
Cod. Produttore 0028032/100
Cod. EAN 4044774706542

Informazioni principali

  • Conduttore: rame alta qualità
  • Sezione fili: 0,25 mm²
  • Numero fili: 10
  • Serie: UNITRONIC 100
  • Superficie: lucida
  • Applicazioni: elettriche professionali
  • Conducibilità: ottima
  • Affidabilità: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico UNITRONIC 100 presenta un conduttore in rame di alta qualità con superficie lucida, garantendo ottima conducibilità e resistenza. Composto da 10 fili da 0,25 mm² ciascuno, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Questo materiale conduttore assicura una trasmissione efficiente della corrente, rendendo il prodotto adatto a installazioni professionali nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

77 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

10

diametro esterno circa

6,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

96 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC 100 10X0,25