›

Unità test YO/YC per interruttori Tmax XT Emax 2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA082751R1
Cod. Produttore 1SDA082751R1
Cod. EAN 8015644894290

Informazioni principali

  • Descrizione: Unità test YO/YC
  • Compatibilità: TmaxT/XT-X1-Emax
  • Funzione: Rilascio apertura shunt
  • Serie: Accessories for Emax 2, Tmax XT
  • Conformità: RoHS II conforme
  • Materiali: Componenti con piombo limitato
  • Applicazione: Accessori per interruttori
  • Tipo: Unità test per sicurezza

Descrizione del prodotto

Unità di test YO/YC progettata per il controllo e la verifica degli sganciatori Ekip Emax2 e degli interruttori di tipo Tmax XT, Tmax (esclusi T7-T7M), Emax, Emax2, X1, T7-T7M. Questo accessorio consente di abilitare un resistore di terminazione sul LOCAL BUS, selezionare l’indirizzo del dispositivo e il tipo di attuatore tramite dip-switch. È dotato di LED di segnalazione per indicare lo stato di alimentazione, apertura, cortocircuito e malfunzionamenti della bobina o del coil switch, con possibilità di reset manuale del relè di allarme. La comunicazione con lo sganciatore Ekip Emax2 è supportata tramite dip-switch dedicato. È importante non utilizzare l’unità con bobine BAP (Bobina di Apertura Permanentemente alimentata) per evitare azionamenti indesiderati durante la prova. La connessione LOCAL BUS deve essere effettuata con cavo tipo BELDEN 3105A o equivalente, con schermatura collegata a massa lato sganciatore, e la terminazione 120Ω va inserita solo sull’accessorio più distante dallo sganciatore. L’unità supporta un’alimentazione comune con il dispositivo YO/YC e garantisce un controllo affidabile grazie all’aggiornamento periodico della prova di azionamento, con intervalli di circa 30 o 120 secondi a seconda del tipo di interruttore testato. Le dimensioni compatte e la facilità di installazione ne fanno un componente essenziale per la manutenzione e il monitoraggio degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE YO/YC TEST UNIT (TEST UNIT FOR SHUNT OPENING RELEASE) TmaxT/XT-X1-Emax-Emax2

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Tester

Accessorio

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Tmax XT

Unità test YO/YC per interruttori Tmax XT Emax 2