Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
funzione
Altro
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
tensione nominale
240 V
Numero moduli DIN
1
montaggio dell'apparecchio
Contattore/relè
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)
4
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale
100 A
Serie
F3C AR
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te