Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABF3CAR230C230
Cod. Produttore
F3CAR230C230
Cod. EAN
8012542539759

Informazioni di prodotto

Monitoring unit with automatic reclosing F3C-AR - 2P

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Auto-reclosing AR C units are used to automatically operate the reclosing of the associated device in case of unwanted tripping only after having checked that there are no effective faults in the protected system. Suitable for 2P F200 RCCBs, 30 mA, up to 100A (or 63 A in case of B type)

funzione

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

240 V

Numero moduli DIN

1,5

montaggio dell'apparecchio

Contattore/relè

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

2

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

100 A

Serie

F3C AR

Produttore

ABB

Unità monitoraggio riarmo automatico F3C-AR 2 poli 30 mA per interruttori differenziali F200