Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEC 620 1
Cod. Produttore
EC 620 1
Cod. EAN
4016779649919

Informazioni di prodotto

EUB/S1.1 KNX Monitoring Unit, MDRC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Monitors up to 100 bus devices in KNX systems, which can be divided into 5 groups. The devices are monitored to ensure their presence and minimum functionality (send and receive). Monitoring can be undertaken based on the physical address or the group address. A total of four different monitoring modes are available. No additional power supply required, the device is powered from KNX bus.

tipo di montaggio

AMD

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

2

modulo logico

Serie

Fault Monitoring and Data Logging

Produttore

ABB

Unità monitoraggio KNX EUB/S1.1 per controllo dispositivi bus fino 100 unità