Prodotti /

Mitsubishi Climatizzatori - Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
AU736542
Cod. Produttore
736542
Cod. EAN
8683363051425

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 5,0 kW
  • Connettività: WiFi integrata
  • Funzionamento: silenzioso
  • Uso: residenziale/commerciale
  • Serie: MSZ-AY
  • Tipo: unità interna
  • Controllo: efficiente e comodo
  • Prestazioni: elevate
Unità interna climatizzatore con potenza di 5,0 kW dotata di connettività WiFi per un controllo semplice e remoto. Progettata per garantire comfort e efficienza energetica negli ambienti residenziali o commerciali, offre prestazioni elevate e un design compatto. Ideale per chi cerca soluzioni moderne e funzionali nel settore del condizionamento dell’aria. Descrizione del produttore: Unità interna climatizzatore con potenza di 5,0 kW e connettività WiFi integrata, progettata per garantire un controllo efficiente e comodo della temperatura negli ambienti. Questo dispositivo assicura prestazioni elevate e un funzionamento silenzioso, ideale per l'installazione in contesti residenziali o commerciali che richiedono soluzioni di climatizzazione moderne e tecnologicamente avanzate.

Produttore

Unità interna climatizzatore 5 kW WiFi residenziale/commerciale