Prodotti /

Mitsubishi Climatizzatori - Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
AU577901
Cod. Produttore
577901
Cod. EAN
8851492942109

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 5,0 kW
  • Refrigerante: R32
  • Tipo: Unità esterna
  • Applicazione: Residenziale/Commerciale
  • Efficienza: Alta
  • Serie: MUZ-AP
  • Affidabilità: Elevata
  • Tecnologia: Avanzata Mitsubishi
Unità esterna Mitsubishi MUZ-AP50VG-E2 con potenza di 5,0 kW e refrigerante R32, progettata per garantire efficienza energetica e affidabilità nel controllo climatico. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offre prestazioni elevate con un design compatto e funzionale. Il refrigerante R32 contribuisce a ridurre l'impatto ambientale mantenendo elevate capacità di raffreddamento e riscaldamento. Questa unità esterna rappresenta una soluzione avanzata per il comfort termico, integrando tecnologia all’avanguardia e materiali di alta qualità. Descrizione del produttore: Unità esterna Mitsubishi MUZ-AP50VG-E2 con potenza di 5,0 kW e refrigerante R32, progettata per garantire elevate prestazioni e efficienza energetica nel condizionamento degli ambienti. Questo componente è ideale per sistemi di climatizzazione residenziali e commerciali, assicurando affidabilità e durata nel tempo grazie alla tecnologia avanzata Mitsubishi. Il refrigerante R32 contribuisce a ridurre l'impatto ambientale mantenendo un funzionamento ottimale.

Produttore

Unità Esterna Mitsubishi MUZ-AP50VG-E2 5kW R32 climatizzazione residenziale e commerciale