Prodotti /

Mitsubishi Climatizzatori - Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
AU613681
Cod. Produttore
613681
Cod. EAN
4902901934254

Informazioni di prodotto

  • Modello: PUMY-P125VKM6
  • Refrigerante: R410A
  • Tipo unità: Esterno climatizzazione
  • Tensione: 230V
  • Efficienza energetica: Alta
  • Protezione: IPX4
  • Serie: SMALLY 2V
  • Applicazione: Residenziale/commerciale
Unità esterna di condizionamento aria modello PUMY-P125VKM6 con tecnologia R410A, progettata per garantire elevate prestazioni e affidabilità. Questo sistema è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offrendo un controllo efficiente della temperatura con basso impatto ambientale grazie al refrigerante R410A. La sua struttura compatta e robusta assicura facilità di installazione e manutenzione, mentre la tecnologia avanzata permette un funzionamento silenzioso e un risparmio energetico ottimale. Descrizione del produttore: Unità esterna di climatizzazione PUMY-P125VKM6 con tecnologia R410A, progettata per garantire elevate prestazioni e efficienza energetica. Questa unità è ideale per l'installazione in ambienti residenziali e commerciali che richiedono un sistema di condizionamento affidabile e silenzioso. Grazie al design compatto e alle avanzate funzionalità, assicura un controllo ottimale della temperatura mantenendo un basso impatto ambientale. La tecnologia utilizzata permette un funzionamento stabile anche in condizioni climatiche variabili, contribuendo a un comfort duraturo e un risparmio energetico significativo.

Produttore

Unità esterna climatizzazione PUMY-P125VKM6 R410A 14kW residenziale/commerciale