Prodotti /

Mitsubishi Climatizzatori - Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
AU613680
Cod. Produttore
613680
Cod. EAN
4902901934117

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente nominale: 12A
  • Gas refrigerante: R410A
  • Protezione IP: IP24
  • Dimensioni compatte: Facile installazione
  • Efficienza energetica: Alta
  • Funzionamento: Silenzioso
  • Serie: PUMY-P112VKM6
Unità esterna di condizionamento aria modello PUMY-P112VKM6 con tecnologia R410A, caratterizzata da elevata efficienza energetica e compattezza. Progettata per garantire prestazioni affidabili e silenziose, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo, mentre il design compatto facilita l’installazione in spazi ridotti. Questa unità è ottimizzata per offrire un controllo preciso della temperatura, contribuendo al comfort ambientale con un consumo energetico contenuto. Descrizione del produttore: Unità esterna di climatizzazione PUMY-P112VKM6 progettata per garantire elevate prestazioni con tecnologia R410A. Questa unità compatta offre efficienza energetica e affidabilità, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e funzionamento silenzioso. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, mentre il sistema avanzato di gestione consente un controllo preciso della temperatura, contribuendo al risparmio energetico. Adatta a chi cerca una soluzione di climatizzazione moderna e performante.

Produttore

Unità esterna climatizzazione inverter R410A 12,5kW residenziale/commerciale