Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXN0061
Cod. Produttore
KNXN0061
Cod. EAN
4011395135488

Informazioni di prodotto

Bus Coupling Units / Push Button Coupling Units 24 V KNX (TP)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: For Busch-priOn® 1gang support frame 6346/10-10x and control elements 6122/0x-xxx, 6124/0x-xxx, 6125/0x-xxx, 6126/0x-xxx, 6127/0x-xxx, 6128/0x-xxx, 6129/0x-xxx. The bus can be connected via enclosed terminal block.

tipo di montaggio

Incassato

numero di collegamenti sensore/attuatore

1

sistema bus EIB/KNX

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

Min. profondità della presa per apparecchi

22 mm

Serie

Flush mounted bus coupler

Produttore

ABB

Unità di Accoppiamento Bus 24 V KNX per Supporto Busch-priOn® 1gang