Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSMCUSELDIRZB
Cod. Produttore
MCUSELDIRZB
Cod. EAN
4099854476334

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un controllo manuale avanzato e versatile per sistemi di illuminazione fino a 40 luci.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice in scatole da incasso standard
  • Compatibilità con diversi frontalini intercambiabili (ABB, GIRA, JUNG, ecc.)
  • Messa in servizio diretta tramite Bluetooth senza gateway
  • Bassa manutenzione grazie all’alimentazione di rete

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo manuale intuitivo con manopola rotante
  • Regolazione personalizzata di luminosità e temperatura colore
  • Risparmio energetico tramite dimmerazione e salvataggio impostazioni
  • Funzionalità Tunable White e RGB per atmosfera personalizzabile
Descrizione del produttore: Unità di controllo manuale per un massimo di 40 luci, consente funzioni di illuminazione Tunable White / RGB, copertura intercambiabile. Caratteristiche del prodotto: Dispositivo di controllo certificato Zigbee 3.0 per l'installazione in scatole da incasso standard. Manopola rotante per il controllo manuale della luce. Modalità di controllo bianco sintonizzabile, RGB, RGB più TW, regolabile tramite chiave girevole. Possibilità di messa in servizio diretta tramite Bluetooth. Compatibile con hub e controlli Zigbee 3.0. Numero di luci Zigbee fino a 40. Vantaggi del prodotto: Funzionamento semplice e intuitivo. Dimmerazione manuale, commutazione e salvataggio delle impostazioni di luce. Offre controllo combinato RGB e TW. Regolazione individuale del livello di luminosità e della temperatura del colore. Frontalino intercambiabile compatibile con ABB, GIRA, JUNG, SCHNEIDER, BERKER, SIEMENS. È possibile impostare il comportamento dopo l'interruzione dell'alimentazione. Bassa manutenzione grazie al funzionamento tramite alimentazione di rete. Disponibile telaio per montaggio superficiale opzionale. Funziona senza gateway in Direct Easy o con Vivares Zigbee. Aree di applicazione: Sale riunioni e conferenze. Ristoranti. Illuminazione di negozi. Case private. Apparecchiatura / Accessori: SURFACE MOUNT FRAME per installazione su pareti senza scatola di derivazione. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche..

larghezza

80 mm

altezza

53 mm

profondità

53 mm

con piastra di montaggio

grado di protezione (IP)

IP20

Supporto disponibile IFTTT

Comando via Bluetooth

Protocollo di supporto per ZigBee

Compatibile con Amazon Alexa

Serie

MANUAL CONTROL UNIT SELECT DIRECT

Produttore

Unità controllo manuale luci Zigbee 3.0 RGB Tunable White per ambienti interni fino 40 luci