Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Barriere e Pedane di Sicurezza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2TLA022306R02
Cod. Produttore
2TLA022306R0200
Cod. EAN
7350024481839

Informazioni di prodotto

  • Altezza protetta: 900mm
  • Raggio operativo: 0,5-6,5m
  • Numero raggi: 4
  • Tipo di protezione: Tipo 4
  • Unità attiva con trasmettitore e ricevitore integrati
  • Alimentazione: solo parte attiva
  • Rilevamento: corpo umano
  • Serie: Orion3 Base

Documentazione tecnica

L'unità attiva ORION3-4-K2C-090-B è un dispositivo di protezione optoelettronico attivo di tipo 4 progettato per la sicurezza nelle aree di lavoro con macchine, robot e sistemi automatici. È costituita da un'unità attiva e una passiva montate in robusti profili in alluminio, che generano e ricevono raggi infrarossi riflessi da specchi integrati nell'unità passiva. Il dispositivo rileva la presenza di oggetti opachi che interrompono i raggi, garantendo la protezione del corpo umano entro un'altezza protetta di 900 mm. L'unità attiva integra funzioni di comando e controllo con microprocessori che monitorano costantemente lo stato dei raggi e forniscono informazioni diagnostiche tramite un display. La connessione elettrica avviene tramite connettore M12 posizionato sul profilo inferiore. L'uscita di commutazione è di tipo PNP con due uscite semiconduttori sicure. Il sistema è conforme agli standard di sicurezza di tipo 4 e assicura l'arresto della macchina entro i tempi previsti, impedendo l'accesso non autorizzato alla zona pericolosa. La risoluzione è determinata dalle caratteristiche geometriche delle ottiche, con distanza minima di installazione calcolata secondo la normativa EN ISO 13855, garantendo la protezione efficace contro l'accesso accidentale a parti mobili pericolose. I profili in alluminio garantiscono robustezza e durata, mentre la facilità di montaggio è assicurata dagli accessori di fissaggio forniti. L'unità è progettata per un uso in ambienti industriali con protezione di classe 3, con particolare attenzione alla corretta installazione per evitare riflessi indesiderati o interferenze tra dispositivi adiacenti. In sintesi, ORION3-4-K2C-090-B è una soluzione affidabile e sicura per la protezione di operatori in presenza di macchinari pericolosi, combinando tecnologia avanzata, facilità di installazione e conformità alle normative di sicurezza più rigorose. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Orion3 Base Light Grids, Active unit, 4 beams, Protected height=900mm, Range=0.5-6.5m, Type 4. Orion3 Base is a light grid with a sturdy profile for access protection. Only one of the parts needs power supply, since both transmitter and receiver are in the same active part. The other part is passive with mirrors to reflect the beams. With 2-4 beams and an operating range of up to 8 m, it is intended for body detection.

tipo di tensione di alimentazione

DC

adatto per funzioni di sicurezza

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD

PNP

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

capacità di rilevazione per provini

300 mm

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

500 mA

con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie

con blocco del riavvio

tempo di reazione

12 MILLISECOND

portata del campo di protezione

6,5 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

24 V

altezza campo di protezione

900 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Lunghezza d'onda del sensore

950 NANOMETER

grado di protezione (IP)

IP65

risoluzione della tenda luminosa

319,8 mm

larghezza del sensore

52 mm

altezza del sensore

1 mm

lunghezza del sensore

56,9 mm

temperatura ambiente

0 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

0 ... 24 V

Serie

Orion3 Base

Produttore

ABB

Unità attiva barriera di sicurezza Orion3 4 raggi 900mm corpo umano