Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABCMIVNS
Cod. Produttore
CMIVNS
Cod. EAN
4016779852630

Informazioni di prodotto

CM-IVN.S Coupling unit voltage range expansion for CM-IWN.1

Documentazione tecnica

Espansione per interruttore modulare CM-IWN, progettata per supportare tensioni fino a 690 VAC e una corrente nominale di 100 A. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nell’interruzione del circuito, garantendo prestazioni elevate in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e conformi agli standard di sicurezza, assicura una connessione stabile e duratura all’interno dei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: The CM-IVN.S serves to extend the measuring range of the insulation monitoring relay CM-IWN.x for monitoring the insulation resistance up to 690 V AC and 1000 V DC in accordance with IEC 61557-8.

larghezza

45 mm

altezza

3,37 mm

profondità

104,8 mm

salvataggio errori possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

intervallo di misura della tensione

0 ... 1000 V

Frequenza d'esercizio nominale

15 ... 400 Hz

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

CM IVN

Produttore

ABB

Unità accoppiatrice CM-IVN.S espansione tensione 690VAC 100A per relè isolamento CM-IWN impianti industriali e civili