Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / 4Box /

Cod. Rexel
FD4BCU2S.K
Cod. Produttore
4BCU2S.K
Cod. EAN
8053839324795

Informazioni di prodotto

  • Serie: Uniko Pro
  • Corrente nominale: 5 A
  • Numero poli: 2
  • Compatibile Alexa: sì
  • Compatibile Google: sì
  • Colore: Altri
Dispositivo modulare per interruttori domestici con pulsante a tasto di gruppo, dotato di due bascule di azionamento e due contatti normalmente chiusi. Progettato per garantire affidabilità e funzionalità nell’impianto elettrico, questo componente è ideale per un controllo preciso e sicuro delle utenze domestiche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, integrandosi perfettamente in sistemi elettrici moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Uniko Pro Smart Bticino Living Now Colore: Altri Compatibile con Amazon Alexa: sì Compatibile con Google Assistant: sì Numero di poli: 2 Corrente Nominale: 5 A

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Altro

Tipologia

Tasto di gruppo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

stampa

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

5 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

2

con illuminazione

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45,6 mm

profondità dell'apparecchio

39,4 mm

Numero moduli da frutto

1

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Produttore

Interruttore 2 poli 5A Uniko Pro Smart Bticino Living Now residenziale