Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /
Informazioni di prodotto
tensione nominale
240 V
tipo di montaggio
Supporto modulo
composizione
Dispositivo modulare per interruttori domestici
tipo di comando
Pulsante
colore
Antracite
Tipologia
Tasto di gruppo
senza alogeni
tipo di collegamento
Morsetto a vite
stampa
Altro
Protezione della superficie
Non trattato
corrente nominale
5 A
casella di testo/superficie di marcatura
qualità del materiale
Materiale termoplastico
numero di poli
2
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Bloccare in posizione
numero di bascule di azionamento
con illuminazione
Con lampada inclusa
Tipo superficie
Opaco
Adatto per classe di protezione (IP)
IP40
Numero contatti normalmente chiusi (NC)
larghezza dell'apparecchio
21,8 mm
altezza dell'apparecchio
47 mm
profondità dell'apparecchio
43,5 mm
Numero moduli da frutto
1
Compatibile con Google Assistant
Compatibile con Amazon Alexa
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te