Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / 4Box /

Cod. Rexel
FD4BCU2S.V14
Cod. Produttore
4BCU2S.V14
Cod. EAN
8053839324801

Informazioni di prodotto

Uniko Pro Smart Vimar Plana
Dispositivo modulare per interruttori domestici con pulsante a tasto di gruppo, caratterizzato da due bascule di azionamento e due contatti normalmente chiusi. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici domestici, è ideale per il controllo preciso e funzionale delle utenze. La sua configurazione modulare facilita l’installazione e l’integrazione in sistemi elettrici standard, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dei comandi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Uniko Pro Smart Vimar Plana Colore: Bianco Compatibile con Amazon Alexa: sì Compatibile con Google Assistant: sì Numero di poli: 2 Corrente Nominale: 5 A

con illuminazione

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

larghezza dell'apparecchio

21,8 mm

altezza dell'apparecchio

48 mm

profondità dell'apparecchio

43,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

numero di bascule di azionamento

2

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

materiale

Plastica

numero di poli

2

qualità del materiale

Materiale termoplastico

casella di testo/superficie di marcatura

corrente nominale

5 A

Protezione della superficie

Non trattato

stampa

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a vite

senza alogeni

Tipologia

Tasto di gruppo

colore

Bianco

tipo di comando

Pulsante

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di montaggio

Supporto modulo

tensione nominale

240 V

Produttore

Interruttore doppio 5A bianco Uniko Pro Smart residenziale

€ 53,67 x 1 pz.
(pz.)