› Civile residenziale › Serie Civili › 4Box

Interruttore 2 poli 5A Uniko Pro Smart Bticino Matix residenziale

Cod. Rexel FD4BCU2S.AM
Cod. Produttore 4BCU2S.AM
Cod. EAN 8053839324757

Informazioni principali

  • Serie: Uniko Pro Smart
  • Colore: Bianco
  • Numero poli: 2
  • Corrente nominale: 5 A
  • Compatibile Alexa: sì
  • Compatibile Google: sì

Descrizione del prodotto

Dispositivo modulare per interruttori domestici dotato di pulsante a tasto di gruppo, progettato per garantire un controllo efficiente e affidabile. Questo componente presenta due bascule di azionamento e due contatti normalmente chiusi, assicurando precisione nelle operazioni di commutazione. Ideale per installazioni elettriche residenziali, combina funzionalità e compatibilità con sistemi di automazione domestica. Realizzato con materiali di qualità per una lunga durata, è adatto a chi cerca soluzioni pratiche e sicure per la gestione dell’illuminazione e degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Uniko Pro Smart Bticino Matix Colore: Bianco Compatibile con Amazon Alexa: sì Compatibile con Google Assistant: sì Numero di poli: 2 Corrente Nominale: 5 A

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto di gruppo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

stampa

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

5 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

2

con illuminazione

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

larghezza dell'apparecchio

23 mm

altezza dell'apparecchio

48,5 mm

profondità dell'apparecchio

43,4 mm

Numero moduli da frutto

1

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Interruttore 2 poli 5A Uniko Pro Smart Bticino Matix residenziale
€ 53,67 x 1 pz.