Prodotti /

Cod. Rexel
FD4BCU1S.V19
Cod. Produttore
4BCU1S.V19
Cod. EAN
8053839324726

Informazioni di prodotto

Uniko Lite Smart Vimar Arkè Grigia
Dispositivo modulare per interruttori domestici con pulsante a tasto singolo di colore grigio. Progettato per garantire un comando affidabile con un contatto di commutazione, è ideale per l’installazione in impianti elettrici residenziali. La sua struttura compatta e il design essenziale lo rendono perfetto per un utilizzo funzionale e discreto in ambienti domestici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Uniko Lite Smart Vimar Arkè Grigia Colore: Grigio Compatibile con Amazon Alexa: sì Compatibile con Google Assistant: sì Numero di poli: 1 Corrente Nominale: 7 A

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Grigio

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

stampa

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

7 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

2

con illuminazione

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Numero contatti di commutazione

1

larghezza dell'apparecchio

22,1 mm

altezza dell'apparecchio

48 mm

profondità dell'apparecchio

43,4 mm

Numero moduli da frutto

1

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Produttore

Interruttore Uniko Lite Smart Vimar Arkè 7A Grigio Casa