Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / 4Box /

Cod. Rexel
FD4BCU1S.AM
Cod. Produttore
4BCU1S.AM
Cod. EAN
8053839324665

Informazioni di prodotto

Uniko Lite Smart Bticino Matix
Dispositivo modulare per interruttori domestici con comando a pulsante e tasto singolo, progettato per garantire un controllo semplice e affidabile. Dotato di un contatto di commutazione, è ideale per installazioni elettriche residenziali, offrendo funzionalità essenziali in un design compatto. Realizzato con materiali di qualità, assicura durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Questo componente elettrico è perfetto per integrare sistemi di comando domestici con efficienza e praticità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Uniko Lite Smart Bticino Matix Colore: Bianco Compatibile con Amazon Alexa: sì Compatibile con Google Assistant: sì Numero di poli: 1 Corrente Nominale: 7 A

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

stampa

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

7 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

2

con illuminazione

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Numero contatti di commutazione

1

larghezza dell'apparecchio

23 mm

altezza dell'apparecchio

48,5 mm

profondità dell'apparecchio

43,4 mm

Numero moduli da frutto

1

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Produttore

Interruttore Unipolare 7A Bianco Smart Casa Matix