› Civile residenziale › Serie Civili › 4Box

Interruttore Unipolare 7A Bianco Smart Bticino Livinglight Residenziale

Cod. Rexel FD4BCU1S.N
Cod. Produttore 4BCU1S.N
Cod. EAN 8053839324689

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Numero poli: 1
  • Corrente nominale: 7 A
  • Compatibile con: Amazon Alexa
  • Compatibile con: Google Assistant
  • Serie: Livinglight

Descrizione del prodotto

Dispositivo modulare per interruttori domestici con pulsante a tasto singolo, progettato per garantire un funzionamento affidabile e intuitivo. Caratterizzato da un contatto di commutazione, è ideale per l'installazione in impianti elettrici residenziali. Il design compatto e modulare facilita l'integrazione in sistemi di comando per la gestione dell'illuminazione e altri dispositivi elettrici, assicurando prestazioni costanti e durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Uniko Lite Smart Bticino Livinglight Bianca Colore: Bianco Compatibile con Amazon Alexa: sì Compatibile con Google Assistant: sì Numero di poli: 1 Corrente Nominale: 7 A

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

stampa

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

7 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

2

con illuminazione

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Numero contatti di commutazione

1

larghezza dell'apparecchio

21,8 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

43,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Interruttore Unipolare 7A Bianco Smart Bticino Livinglight Residenziale