› Civile residenziale › Serie Civili › 4Box

Interruttore smart Uniko Lite Bticino Livinglight Antracite 7A residenziale

Cod. Rexel FD4BCU1S.L
Cod. Produttore 4BCU1S.L
Cod. EAN 8053839324672

Informazioni principali

  • Colore: Antracite
  • Corrente nominale: 7 A
  • Numero di poli: 1
  • Compatibile con: Amazon Alexa
  • Compatibile con: Google Assistant
  • Serie: Uniko Lite
  • Tipo: Smart
  • Design: Livinglight

Descrizione del prodotto

Dispositivo modulare per interruttori domestici con comando a pulsante e tasto singolo, progettato per garantire un funzionamento affidabile e preciso. Caratterizzato da un contatto di commutazione, è ideale per applicazioni elettriche residenziali. La struttura modulare facilita l'installazione e l'integrazione in impianti elettrici standard, offrendo una soluzione compatta e funzionale per il controllo degli apparecchi elettrici. Adatto a chi cerca un componente versatile e di qualità per l'automazione domestica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Uniko Lite Smart Bticino Livinglight Antracite Colore: Antracite Compatibile con Amazon Alexa: sì Compatibile con Google Assistant: sì Numero di poli: 1 Corrente Nominale: 7 A

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Antracite

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

stampa

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

7 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

2

con illuminazione

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Numero contatti di commutazione

1

larghezza dell'apparecchio

21,8 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

43,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Interruttore smart Uniko Lite Bticino Livinglight Antracite 7A residenziale