›

Invertitore Uniko Bticino Matix Go 1 modulo incasso bianco

Cod. Rexel FD4BCCU.JW
Cod. Produttore 4BCCU.JW
Cod. EAN 8053839328045

Informazioni principali

  • Tipo funzionamento: Invertitore
  • Tipo comando: Bascula/tasto
  • Numero moduli: 1
  • Montaggio: Incasso
  • Colore: Bianca
  • Composizione: Elemento di comando
  • Serie: Uniko Bticino Matix Go
  • Applicazione: Uso elettrico

Descrizione del prodotto

Interruttore a bascula bianco in plastica per installazione a incasso, con funzionamento invertitore e fissaggio a bloccare in posizione. Progettato per un modulo da frutto, offre un design essenziale e funzionale ideale per il comando elettrico in ambienti residenziali e commerciali. La superficie liscia e il colore neutro si integrano facilmente con diversi stili di arredamento, garantendo praticità e affidabilità nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Uniko Bticino Matix Go Bianca Composizione: Elemento di comando Tipo funzionamento: Invertitore Tipo di comando: Bascula/tasto Numero moduli da frutto: 1 Montaggio: Installazione a incasso

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

16 V

tipo di montaggio

Installazione a incasso

composizione

Elemento di comando

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

250 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Invertitore

numero di bascule di azionamento

1

interruttore a tasto

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

45,2 mm

profondità dell'apparecchio

43,3 mm

casella di testo/superficie di marcatura

Si

Numero moduli da frutto

1

Invertitore Uniko Bticino Matix Go 1 modulo incasso bianco