›

Undervoltage release 24-30V AC/DC per interruttori Tmax XT5-XT6

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104955R1
Cod. Produttore 1SDA104955R1
Cod. EAN 8056221027212

Informazioni principali

  • Voltaggio operativo: 24...30 VAC/DC
  • Tipo: Rilascio sottotensione cablato
  • Compatibilità: Interruttori Tmax XT5 e XT6
  • Montaggio: Fisso e a spina
  • Peso: 0,247 kg
  • Materiali principali: Acciaio, rame, plastica
  • Potenziale riciclabilità: 83,7%
  • Serie: Accessories for Tmax XT

Descrizione del prodotto

Sganciatore di minima tensione cablato e non cablato per interruttori XT5 e XT6, adatto per tensioni di alimentazione da 480 a 525 VAC/DC. Progettato per garantire un funzionamento affidabile e sicuro, è compatibile con disgiuntori e supporta collegamenti elettrici di tipo AC/DC. Il dispositivo è dotato di protezione contro il surriscaldamento causato da avvii troppo frequenti, spegnendosi temporaneamente e riprendendo il funzionamento dopo un adeguato periodo di raffreddamento. È indicato per applicazioni che richiedono un controllo preciso della minima tensione, con facilità di installazione sia in configurazioni fisse che rimovibili. Compatibile con fili di rame flessibili con sezione da 0,2 a 1,25 mm² e dotato di convertitore di tensione esterno per una gestione ottimale della tensione di alimentazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE WIRED 24...30V AC-DC FOR C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT5-XT6

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 30 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Undervoltage release 24-30V AC/DC per interruttori Tmax XT5-XT6