› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Undervolt Release 24-30V AC/DC per sistemi Tmax XT5-XT6

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104941R1
Cod. Produttore 1SDA104941R1
Cod. EAN 8015644070335

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione nominale: 24...30 VAC/DC
  • Tipo: Undervoltage release
  • Compatibilità: Tmax XT5 - XT6
  • Materiale principale: Acciaio, rame, poliammide
  • Durata di vita: 20 anni
  • Requisiti RoHS: Conforme con esenzioni specifiche
  • Potenziale riciclabilità: 83.7%

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di minima tensione YU è un accessorio cablato e non cablato progettato per interruttori della serie XT5 e XT6, sia fissi che rimovibili. Questo dispositivo opera su una tensione di alimentazione compresa tra 480 e 525 V AC/DC ed è adatto per l'azionamento in corrente alternata e continua (AC/DC). È dotato di protezione contro il surriscaldamento causato da lanci troppo frequenti, che spegne temporaneamente l’attuatore in caso di sovraccarico, ripristinando il funzionamento normale dopo un adeguato periodo di raffreddamento. La bobina di minima tensione può essere installata sia a destra che a sinistra dell’interruttore, con collegamento per cavo di rame flessibile da 0,2 a 1,25 mm² (AWG 24-16). L’installazione richiede la pressione durante l’inserimento della bobina per garantire un corretto aggancio. Questo sganciatore è compatibile con interruttori dotati di convertitore di tensione esterno e rappresenta una soluzione affidabile per la protezione contro le condizioni di sottotensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE 24...30V AC-DC XT5-XT6

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 30 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Undervolt Release 24-30V AC/DC per sistemi Tmax XT5-XT6