Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E412.701.0
Cod. Produttore
3.E412.701.0
Cod. EAN
8025550540396

Informazioni di prodotto

UNDERSCORE INOUT TOP16 WARM WHITE 2800K.24V
La lampada GU3.E412.701.0 è caratterizzata da un design moderno e funzionale, ideale per l'illuminazione d'ambiente. Offre una luce calda e accogliente con tonalità warm white, perfetta per creare atmosfere confortevoli e rilassanti. Questo prodotto è progettato per un utilizzo versatile, garantendo efficienza energetica e durata nel tempo. La sua struttura consente un'installazione semplice e sicura, rendendolo adatto a diversi contesti elettrici. La combinazione di qualità e prestazioni lo rende una scelta affidabile per chi cerca soluzioni di illuminazione di alta gamma.

Materiale di fabbricazione

Polimero ad altissime prestazioni

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

4,3

Flusso Nominale

137,5

Temperatura Colore

2900

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico CV

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

504x16x20

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

UNDERSCORE INOUT TOP16 WARM WHITE 2