›

UM30-215111 ULT

Cod. Rexel SK6037663
Cod. Produttore 6037663

Informazioni principali

  • Serie: UM30-215111
  • Tensione di alimentazione: non specificata
  • Tipo sensore: ultrasonico
  • Rilevamento distanza: preciso senza contatto
  • Design: compatto e robusto
  • Applicazioni: industriali
  • Compatibilità oggetti: indipendente da colore
  • Uso: automazione e controllo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il sensore ultrasonico UM30-215111 è un dispositivo elettronico progettato per il rilevamento preciso della distanza tramite onde sonore ad alta frequenza. Ideale per applicazioni industriali, garantisce affidabilità e accuratezza nelle misurazioni senza contatto. Questo sensore è caratterizzato da un design compatto e robusto, adatto a diversi ambienti di lavoro. La tecnologia ultrasonica permette di rilevare oggetti indipendentemente dal colore o dalla trasparenza, rendendolo versatile per molteplici utilizzi nel campo dell'automazione e del controllo.
UM30-215111 ULT