›

UM30-214113 ULT

Cod. Rexel SK6036919
Cod. Produttore 6036919

Informazioni principali

  • Serie: UM30-214113
  • Tensione operativa: non specificata
  • Tipo sensore: ultrasuoni
  • Applicazioni: rilevamento oggetti
  • Funzioni: misurazione distanza
  • Ambiente: industriale
  • Protezione: robusto e durevole
  • Risposta: alta precisione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il sensore ultrasonico UM30-214113 è un dispositivo avanzato utilizzato per il rilevamento preciso di oggetti e misurazioni a distanza tramite onde sonore. Grazie alla tecnologia a ultrasuoni, garantisce un funzionamento affidabile in ambienti industriali e applicazioni di automazione elettrica. Questo sensore è ideale per il controllo di livello, il monitoraggio di presenza e la misurazione senza contatto, offrendo alta precisione e rapidità nella risposta. La sua costruzione robusta assicura durata e resistenza anche in condizioni operative difficili.
UM30-214113 ULT