›

UM30-214112 ULT

Cod. Rexel SK6037667
Cod. Produttore 6037667

Informazioni principali

  • Voltaggio: 10-30 V DC
  • Corrente: 100 mA max
  • Portata: 30 cm - 3 m
  • Protezione: IP67
  • Dimensioni: Ø 30 mm
  • Serie: UM30
  • Tipo: Sensore ultrasonico
  • Temperatura: -25°C a +70°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il sensore ultrasonico UM30-214112 è un dispositivo elettronico progettato per il rilevamento preciso della distanza mediante onde ultrasoniche. Caratterizzato da un design compatto e robusto, garantisce affidabilità e durata in ambienti industriali. Questo sensore è ideale per applicazioni di automazione e controllo, offrendo misurazioni rapide e accurate senza contatto fisico con gli oggetti rilevati. La tecnologia ultrasonica assicura elevata sensibilità e resistenza a interferenze ambientali, rendendolo uno strumento indispensabile per sistemi di monitoraggio e sicurezza.
UM30-214112 ULT