›

UM30-213112

Cod. Rexel SK6037666
Cod. Produttore 6037666

Informazioni principali

  • Voltaggio: 10-30 V DC
  • Corrente: 200 mA max
  • Portata: 30 cm - 3 m
  • Protezione: IP67
  • Uscita: NPN/PNP
  • Dimensioni: Ø30 mm
  • Serie: UM30
  • Temperatura: -25 a +70 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il sensore ultrasonico UM30-213112 è un dispositivo elettronico avanzato progettato per il rilevamento preciso di oggetti e misurazioni a distanza. Grazie alla tecnologia a ultrasuoni, garantisce un funzionamento affidabile in diverse condizioni ambientali, offrendo elevata precisione e rapidità nella risposta. Ideale per applicazioni industriali e sistemi di automazione, questo sensore si distingue per la sua robustezza e facilità di integrazione nei circuiti elettrici. La sua struttura compatta e la qualità dei materiali assicurano una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo.
UM30-213112