›

UM30-212113 ULT

Cod. Rexel SK6036917
Cod. Produttore 6036917

Informazioni principali

  • Serie: UM30-212113
  • Tensione operativa: 24 V DC
  • Portata rilevamento: 30 cm - 300 cm
  • Tipo sensore: Ultrasonico
  • Uscita: PNP / NPN
  • Grado protezione: IP67
  • Temperatura funzionamento: -25°C a +70°C
  • Certificazioni: CE, UL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il sensore ultrasonico UM30-212113 è un dispositivo elettronico progettato per il rilevamento preciso di oggetti e misurazioni di distanza tramite onde ultrasoniche. Questo sensore garantisce affidabilità e accuratezza nelle applicazioni industriali e di automazione, offrendo una soluzione efficace per il controllo e la sicurezza degli impianti. La tecnologia avanzata integrata consente una risposta rapida e una lunga durata operativa, rendendolo ideale per ambienti di lavoro che richiedono prestazioni elevate e continuità nel funzionamento.
UM30-212113 ULT