›

UM30-211118 ULT

Cod. Rexel SK6036921
Cod. Produttore 6036921

Informazioni principali

  • Tipo: Ultrasonico
  • Modello: UM30-211118
  • Tensione di lavoro: Non specificata
  • Applicazione: Industriale
  • Metodo di rilevazione: Distanza a ultrasuoni
  • Protezione: Robusto e durevole
  • Uso: Monitoraggio non a contatto
  • Serie: SK6036921

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore ultrasonico UM30-211118 progettato per rilevazioni precise in applicazioni industriali. Questo dispositivo utilizza la tecnologia a ultrasuoni per misurare distanze con alta affidabilità e rapidità, garantendo prestazioni ottimali in ambienti complessi. Il sensore è ideale per il monitoraggio non a contatto di oggetti, offrendo una soluzione versatile e durevole per il controllo automatico e la sicurezza degli impianti elettrici. La sua costruzione robusta assicura resistenza a condizioni operative difficili, mantenendo elevati standard di precisione e affidabilità.
UM30-211118 ULT