›

UM18-212126111

Cod. Rexel SK6048398
Cod. Produttore 6048398

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente: 50 mA max
  • Protezione: IP67
  • Portata: 0,2-8 m
  • Uscita: PNP NO/NC
  • Dimensioni: Ø 18 mm
  • Serie: UM18
  • Temperatura: -25°C a +70°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore ad ultrasuoni UM18-212126111 progettato per rilevazioni precise e affidabili in ambienti industriali. Questo dispositivo elettronico utilizza onde ultrasoniche per misurare distanze senza contatto, garantendo un funzionamento efficiente e una lunga durata. Ideale per applicazioni di automazione e controllo, assicura un'alta sensibilità e rapidità di risposta. La sua costruzione robusta lo rende adatto a diverse condizioni operative, offrendo prestazioni costanti nel tempo.
UM18-212126111