Prodotti /

Cod. Rexel
TEXXS30S2PM12
Cod. Produttore
XXS30S2PM12
Cod. EAN
3389119644754

Informazioni di prodotto

Sensore ad ultrasuoni, acciaio inossidabile, cilindrico M30, diritto, 2 m, PNP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore ultrasonico TEXXS30S2PM12 è progettato per offrire prestazioni eccellenti con un diametro cilindrico di 30 mm. Dotato di un connettore M12, questo sensore garantisce un collegamento elettrico sicuro e affidabile. La sua uscita di commutazione PNP e la funzione di commutazione programmabile lo rendono estremamente versatile per diverse applicazioni. Con un design robusto e materiali di alta qualità, il sensore si distingue per la sua capacità di adattarsi a varie esigenze industriali.

temperatura ambiente

-25 °C

altezza del sensore

30 mm

intervallo di misura lunghezza

155 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

zona cieca

155 mm

diametro del sensore

30 mm

tensione di alimentazione

12 V

tipo di tensione

DC

sincronizzazione possibile

larghezza del sensore

30 mm

precisione di ripetizione relativa

0.1 %

grado di protezione (IP)

IP67

lunghezza del sensore

75.75 mm

corrente d’uscita max.

100 mA

Serie

Ultrasonic sensors XX

Produttore

ULTRASONIC SENS SS CYL DIA 30 STR 2