Prodotti /

Cod. Rexel
TEXXA30S1VM12
Cod. Produttore
XXA30S1VM12
Cod. EAN
3666916079553

Informazioni di prodotto

Sensore ad ultrasuoni, acciaio inossidabile, cilindrico M30, angolato, 1 m, 0-10 V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore ad ultrasuoni con corpo cilindrico in acciaio inossidabile dal diametro di 30 mm, progettato per il rilevamento preciso e affidabile di oggetti a distanza. Il sensore garantisce un funzionamento stabile grazie alla tecnologia avanzata a ultrasuoni, ideale per applicazioni industriali che richiedono robustezza e resistenza alle condizioni ambientali difficili. La struttura compatta e il design cilindrico facilitano l’installazione in spazi ridotti, assicurando prestazioni elevate e lunga durata nel tempo.

tipo di tensione di alimentazione

DC

Materiale del corpo

Altro

Esecuzione dell'uscita analogica

0 V ... 10 V

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

zona cieca

155 mm

Procedura di impostazione

Altro

precisione di ripetizione relativa

0,1 %

sincronizzazione possibile

materiale della superficie attiva del sensore

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

30 mm

diametro del sensore

30 mm

altezza del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

74,7 mm

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

tensione di alimentazione

24 ... 24 V

intervallo di misura lunghezza

155 ... 1000 mm

Serie

Ultrasonic sensors XX