› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Sensori di processo

ULTRASONIC SENS PL CYL DIA 30 STR 4

Cod. Rexel TEXXS30P4PM12
Cod. Produttore XXS30P4PM12
Cod. EAN 3666916079362

Informazioni principali

  • Voltaggio alimentazione: 12-24 V DC
  • Corrente max commutazione: 100 mA
  • Grado protezione: IP65/IP67
  • Distanza nominale rilevamento: 4 m
  • Tipo uscita: PNP programmabile
  • Dimensioni: Ø30 mm, lung. 74.7 mm
  • Consumo corrente: 65 mA
  • Serie: Ultrasonic sensors XX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il sensore ultrasonico TEXXS30P4PM12 è un dispositivo avanzato progettato per rilevamenti precisi. Con un diametro cilindrico di 30 mm e una struttura robusta, offre un'uscita di commutazione PNP, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La configurazione programmabile consente un adattamento facile alle diverse esigenze. Dotato di un connettore M12, garantisce un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Questo sensore è perfetto per chi cerca tecnologia all'avanguardia e prestazioni elevate.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

zona cieca

420 mm

Procedura di impostazione

Altro

precisione di ripetizione relativa

0,1 %

sincronizzazione possibile

materiale della superficie attiva del sensore

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

40 mm

diametro del sensore

30 mm

altezza del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

74,7 mm

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

intervallo di misura lunghezza

420 ... 4000 mm

Serie

Ultrasonic sensors XX

ULTRASONIC SENS PL CYL DIA 30 STR 4