Prodotti /

Cod. Rexel
TEXXS30P2VM12
Cod. Produttore
XXS30P2VM12
Cod. EAN
3666916079478

Informazioni di prodotto

Sensore ad ultrasuoni, plastica, cilindrico M30, diritto, 2 m, 0 ... 10 V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore a ultrasuoni con corpo cilindrico dal diametro di 30 mm, progettato per il rilevamento preciso e affidabile di oggetti in applicazioni industriali. La struttura robusta e compatta garantisce resistenza e facilità di installazione in ambienti complessi. Questo sensore offre prestazioni elevate grazie alla tecnologia a ultrasuoni, ideale per misurazioni senza contatto e per il controllo di presenza o distanza con alta precisione.

tipo di tensione di alimentazione

DC

Materiale del corpo

Altro

Esecuzione dell'uscita analogica

0 V ... 10 V

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

zona cieca

155 mm

Procedura di impostazione

Altro

precisione di ripetizione relativa

0,1 %

sincronizzazione possibile

materiale della superficie attiva del sensore

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

30 mm

diametro del sensore

30 mm

altezza del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

75,75 mm

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

tensione di alimentazione

24 ... 24 V

intervallo di misura lunghezza

155 ... 2000 mm

Serie

Ultrasonic sensors XX

Produttore

ULTRASONIC SENS PL CYL DIA 30 STR 2