Prodotti /

Cod. Rexel
TEXXS30P2PM12
Cod. Produttore
XXS30P2PM12
Cod. EAN
3666916079546

Informazioni di prodotto

Il sensore ultrasonico TEXXS30P2PM12 garantisce prestazioni elevate e installazione semplice.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Connessione rapida e sicura grazie al connettore M12
  • Facilità di programmazione e configurazione
  • Design compatto con diametro cilindrico di 30 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta precisione e affidabilità nelle rilevazioni
  • Adattabilità a diverse applicazioni
  • Risparmio energetico grazie a un funzionamento efficiente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore ultrasonico TEXXS30P2PM12 offre prestazioni eccezionali con un diametro cilindrico di 30 mm. Questo dispositivo è dotato di un connettore M12 per un collegamento elettrico semplice e sicuro. La sua uscita di commutazione PNP e la funzione programmabile lo rendono versatile e adatto a diverse applicazioni. Ideale per chi cerca precisione e affidabilità, il sensore si distingue per la sua capacità di adattarsi a vari scenari operativi, garantendo risultati ottimali.

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

zona cieca

155 mm

Procedura di impostazione

Altro

precisione di ripetizione relativa

0,1 %

sincronizzazione possibile

materiale della superficie attiva del sensore

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

30 mm

diametro del sensore

30 mm

altezza del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

75,75 mm

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

intervallo di misura lunghezza

155 ... 2000 mm

Serie

Ultrasonic sensors XX

Produttore

ULTRASONIC SENS PL CYL DIA 30 STR 2

€ 270,70 x 1 pz.
(pz.)