Prodotti /

Cod. Rexel
TEXXS30B4AM12
Cod. Produttore
XXS30B4AM12
Cod. EAN
3666916079317

Informazioni di prodotto

Sensore ad ultrasuoni, metallo, cilindrico M30, diritto, 4 m, 4 ... 20 mA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore ultrasonico cilindrico con diametro di 30 mm e portata di 4 metri, progettato per il rilevamento senza contatto di oggetti in applicazioni industriali. La struttura robusta e il design compatto garantiscono affidabilità e precisione nelle misurazioni anche in ambienti difficili. Ideale per il controllo automatico di processi, offre prestazioni elevate grazie alla tecnologia a ultrasuoni che assicura un rilevamento accurato e stabile.

tipo di tensione di alimentazione

DC

Materiale del corpo

Ottone

Esecuzione dell'uscita analogica

4 mA ... 20 mA

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

zona cieca

420 mm

Procedura di impostazione

Altro

precisione di ripetizione relativa

0,1 %

sincronizzazione possibile

materiale della superficie attiva del sensore

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

40 mm

diametro del sensore

30 mm

altezza del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

74,7 mm

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

intervallo di misura lunghezza

420 ... 4000 mm

Serie

Ultrasonic sensors XX