Prodotti /

Cod. Rexel
TEXXS30B2VM12
Cod. Produttore
XXS30B2VM12
Cod. EAN
3666916079430

Informazioni di prodotto

Sensore ad ultrasuoni, metallo, cilindrico M30, diritto, 2 m, 0 ... 10 V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore ultrasonico con corpo cilindrico dal diametro di 30 mm, progettato per il rilevamento preciso di oggetti a distanza fino a 2 metri. Ideale per applicazioni industriali, garantisce affidabilità e robustezza grazie alla sua struttura compatta e resistente. Il sensore è dotato di connessione M12 per un’installazione semplice e sicura, assicurando elevate prestazioni nel monitoraggio e controllo di processi automatizzati.

tipo di tensione di alimentazione

DC

Materiale del corpo

Ottone

Esecuzione dell'uscita analogica

0 V ... 10 V

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

zona cieca

155 mm

Procedura di impostazione

Altro

precisione di ripetizione relativa

0,1 %

sincronizzazione possibile

materiale della superficie attiva del sensore

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

30 mm

diametro del sensore

30 mm

altezza del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

75,75 mm

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

tensione di alimentazione

24 ... 24 V

intervallo di misura lunghezza

155 ... 2000 mm

Serie

Ultrasonic sensors XX

Produttore

ULTRASONIC SENS M CYL DIA 30 STR 2M