Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di tensione di alimentazione
DC
Materiale del corpo
Ottone
Esecuzione dell'uscita analogica
0 V ... 10 V
esecuzione del collegamento elettrico
Connettore M12
zona cieca
155 mm
Procedura di impostazione
Altro
precisione di ripetizione relativa
0,1 %
sincronizzazione possibile
materiale della superficie attiva del sensore
grado di protezione (IP)
IP67
larghezza del sensore
30 mm
diametro del sensore
altezza del sensore
lunghezza del sensore
74,7 mm
temperatura ambiente
-25 ... 70 °C
tensione di alimentazione
24 ... 24 V
intervallo di misura lunghezza
155 ... 1000 mm
Serie
Ultrasonic sensors XX
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te