Prodotti /

Cod. Rexel
TEXX318AU08EKAM
Cod. Produttore
XX318AU08EKAM12
Cod. EAN
3666916079935

Informazioni di prodotto

  • Serie: Ultrasonic sensors XX
  • Tensione di alimentazione: 12-24 V DC
  • Tipo di uscita: PNP/NPN, 1 NO
  • Grado di protezione: IP67
  • Dimensioni: Ø18x95,5 mm
  • Corrente max commutazione: 100 mA
  • Distanza nominale sensore: 0,0381 m
  • Connessione elettrica: Connettore M12 4 pin

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il sensore ultrasonico TEXX318AU08EKAM offre prestazioni superiori con un'uscita analogica versatile e un collegamento elettrico tramite connettore M12. Questo modello è progettato per funzionare con tensioni di 12 e 24V, garantendo un'operatività affidabile. La sua funzione di commutazione PNP/NPN e il contatto normalmente aperto (NO) lo rendono ideale per diverse applicazioni. Con la tecnologia avanzata degli ultrasuoni, questo sensore rappresenta una scelta eccellente per chi cerca precisione e affidabilità.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

10 mA

Materiale del corpo

Altro

frequenza di commutazione

200 Hz

Esecuzione dell'uscita analogica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

zona cieca

31,8 mm

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

standard per interfacce

Altro

corrente a vuoto

100 mA

precisione di ripetizione relativa

0,7 %

materiale della superficie attiva del sensore

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

18 mm

diametro del sensore

18 mm

altezza del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

95,5 mm

temperatura ambiente

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

distanza regolabile

38 ... 508 mm

intervallo di misura lunghezza

38 ... 508 mm

Serie

Ultrasonic sensors XX