Prodotti /

Cod. Rexel
TEXXS30P8APM12
Cod. Produttore
XXS30P8APM12
Cod. EAN
3389119645010

Informazioni di prodotto

ULTRASONIC PL CYL DIA 30 STR 8M 4.20+PNP

Documentazione tecnica

Il sensore ultrasonico TEXXS30P8APM12 è progettato per offrire prestazioni elevate con un diametro cilindrico di 30 mm e una lunghezza di 8 metri. Questo dispositivo è dotato di un connettore M12 per un collegamento elettrico semplice e sicuro. La sua funzione di commutazione PNP è programmabile e configurabile, garantendo versatilità per diverse applicazioni. Con una tecnologia all'avanguardia, il sensore rappresenta una soluzione ideale per rilevamenti precisi e affidabili.

temperatura ambiente

-25 °C

altezza del sensore

30 mm

intervallo di misura lunghezza

290 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

zona cieca

290 mm

diametro del sensore

30 mm

metodo di regolazione

Teach-In

tensione di alimentazione

12 V

tipo di tensione

DC

sincronizzazione possibile

larghezza del sensore

43.2 mm

precisione di ripetizione relativa

0.1 %

grado di protezione (IP)

IP67

lunghezza del sensore

43.2 mm

corrente d’uscita max.

100 mA

Serie

Ultrasonic_sensors_XX

Produttore

ULTRASONIC PL CYL DIA 30 STR 8M 4.2