Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
temperatura ambiente
-25 °C
esecuzione dell’uscita analogica
0 V ... 10 V
altezza del sensore
30 mm
intervallo di misura lunghezza
290 mm
esecuzione del collegamento elettrico
connettore M12
esecuzione dell’uscita di commutazione
PNP
esecuzione della funzione di commutazione
programmabile/configurabile
zona cieca
diametro del sensore
metodo di regolazione
Teach-In
tensione di alimentazione
24 V
tipo di tensione
DC
sincronizzazione possibile
larghezza del sensore
43.2 mm
precisione di ripetizione relativa
0.1 %
grado di protezione (IP)
IP67
lunghezza del sensore
corrente d’uscita max.
100 mA
Serie
Ultrasonic_sensors_XX
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te