Prodotti /

Cod. Rexel
TEXXS30P2AM12
Cod. Produttore
XXS30P2AM12
Cod. EAN
3389119644785

Informazioni di prodotto

Sensore ad ultrasuoni, plastica, cilindrico M30, diritto, 2 m, 4 ... 20 mA

Documentazione tecnica

Il sensore ultrasonico TEXXS30P2AM12 è progettato per misurazioni precise con un diametro cilindrico di 30 mm. Questo dispositivo offre un'uscita analogica da 4 mA a 20 mA, garantendo un'ottima integrazione nei sistemi esistenti. Il connettore M12 facilita il collegamento elettrico, rendendo l'installazione semplice e veloce. La sua costruzione robusta e le prestazioni affidabili lo rendono ideale per applicazioni industriali. Scegli il sensore che combina tecnologia avanzata e facilità d'uso.

lunghezza del sensore

75.75 mm

temperatura ambiente

-25 °C

diametro del sensore

30 mm

esecuzione dell’uscita analogica

4 mA ... 20 mA

tensione di alimentazione

12 V

altezza del sensore

30 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

larghezza del sensore

30 mm

tipo di tensione

DC

sincronizzazione possibile

intervallo di misura lunghezza

2 mm

zona cieca

155 mm

precisione di ripetizione relativa

0.1 %

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

Ultrasonic_sensors_XX

Produttore

ULTRASONIC SENS PL CYL DIA 30 STR 2

€ 254,44 x 1 pz.
(pz.)