Prodotti /

Cod. Rexel
TEXXA18P1PM12
Cod. Produttore
XXA18P1PM12
Cod. EAN
3666916080337

Informazioni di prodotto

Ultrasonic sensor cylindrical 90 deg M18 - Sn=1m - PNP - SYNC - connector M12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore ultrasonico M18 con angolo di emissione di 90 gradi e portata di 1 metro. Dotato di uscita PNP e con connettore M12, garantisce un rilevamento preciso e affidabile in applicazioni industriali. Progettato per il monitoraggio e la misurazione senza contatto, assicura una sincronizzazione efficiente e una facile integrazione nei sistemi di automazione. La struttura robusta e compatta lo rende adatto a diversi ambienti di lavoro.

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Altro

frequenza di commutazione

11 Hz

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

zona cieca

105 mm

Procedura di impostazione

Altro

precisione di ripetizione relativa

0,1 %

sincronizzazione possibile

materiale della superficie attiva del sensore

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

45 mm

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

intervallo di misura lunghezza

1 ... 1 mm

Serie

Ultrasonic sensors XX

Produttore

ULTRA M18 90G SN 1M PNP SYNC M12 PL